ProductPage

FIP Y-Filter Serie: RVUIM PP Kunststoffschweißmuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material Gehäuse: PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Filterfeinheit (mm): 1.5
Einbaulänge (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Y-Filter Serie: RVUIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN10 Kunststoffschweißmuffe 25mm FIP Y-Filter Serie: RVUIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN10 Kunststoffschweißmuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 11139816
Y-Filter Serie: RVUIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN10 Kunststoffschweißmuffe 50mm FIP Y-Filter Serie: RVUIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN10 Kunststoffschweißmuffe 50mm ERIKS Artikelnr. 11139819
Y-Filter Serie: RVUIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN10 Kunststoffschweißmuffe 63mm FIP Y-Filter Serie: RVUIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN10 Kunststoffschweißmuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 11139820
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material Gehäuse: PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Filterfeinheit (mm): 1.5
Einbaulänge (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)