ProductPage

FIP Y-Filter Serie: RVIV PVC-U Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filterfeinheit (mm): 1.5
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Y-Filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN10 Klebemuffe 75mm FIP Y-Filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN10 Klebemuffe 75mm ERIKS Artikelnr. 10058997
Y-Filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN6 Klebemuffe 110mm FIP Y-Filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN6 Klebemuffe 110mm ERIKS Artikelnr. 10058999
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filterfeinheit (mm): 1.5
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)