ProductPage

FIP Y-Filter Serie: RVIT PVC-U (transparent) Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-U (transparent)
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 110
Filterfeinheit (mm): 1.5
Druckstufe Artikel: PN4
Einbaulänge (mm): 325
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Y-Filter Serie: RVIT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN4 Klebemuffe 110mm FIP Y-Filter Serie: RVIT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN4 Klebemuffe 110mm ERIKS Artikelnr. 10059031
Material Gehäuse: PVC-U (transparent)
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 110
Filterfeinheit (mm): 1.5
Druckstufe Artikel: PN4
Einbaulänge (mm): 325
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)