ProductPage

FIP Y-Filter Serie: RVIM PP Kunststoffschweißmuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material Gehäuse: PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Filterfeinheit (mm): 1.5
Einbaulänge (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Y-Filter Serie: RVIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN6 Kunststoffschweißmuffe 75mm FIP Y-Filter Serie: RVIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN6 Kunststoffschweißmuffe 75mm ERIKS Artikelnr. 10059114
Y-Filter Serie: RVIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN4 Kunststoffschweißmuffe 90mm FIP Y-Filter Serie: RVIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN4 Kunststoffschweißmuffe 90mm ERIKS Artikelnr. 10059115
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material Gehäuse: PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Filterfeinheit (mm): 1.5
Einbaulänge (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)