ProductPage

FIP Y-Filter Serie: RVDV PVC-U Leimende

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 16
Filterfeinheit (mm): 1.5
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 114
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Y-Filter Serie: RVDV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Leimende 16mm FIP Y-Filter Serie: RVDV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Leimende 16mm ERIKS Artikelnr. 10059101
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 16
Filterfeinheit (mm): 1.5
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 114
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)