ProductPage

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent) Silikonfrei Leimende

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-U (transparent)
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Mit Messanschlüssen: Nein
Silikonfrei: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM Silikonfrei PN10 Leimende 20mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM Silikonfrei PN10 Leimende 20mm ERIKS Artikelnr. 11099570
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM Silikonfrei PN10 Leimende 25mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM Silikonfrei PN10 Leimende 25mm ERIKS Artikelnr. 11030927
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM Silikonfrei PN10 Leimende 32mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM Silikonfrei PN10 Leimende 32mm ERIKS Artikelnr. 11034423
Material Gehäuse: PVC-U (transparent)
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Mit Messanschlüssen: Nein
Silikonfrei: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)