ProductPage

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent) Leimende

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material Gehäuse: PVC-U (transparent)
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 20mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 20mm ERIKS Artikelnr. 10059000
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 20mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 20mm ERIKS Artikelnr. 10059001
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 25mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 25mm ERIKS Artikelnr. 10059003
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 25mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 25mm ERIKS Artikelnr. 10059002
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 32mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 32mm ERIKS Artikelnr. 10059004
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 32mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 32mm ERIKS Artikelnr. 10059005
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 40mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 40mm ERIKS Artikelnr. 10059006
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 40mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 40mm ERIKS Artikelnr. 10059007
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 50mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 50mm ERIKS Artikelnr. 10059009
Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 50mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 50mm ERIKS Artikelnr. 10059008
Vorratsartikel
Material Gehäuse: PVC-U (transparent)
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster