ProductPage

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U Leimende

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Zum Schutz von Armaturen und Pumpen

Technische Informationen
Optionen
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Y-Filter Serie: 305 PVC-U/EPDM PN10 Leimende 25mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U/EPDM PN10 Leimende 25mm ERIKS Artikelnr. 11342894
Y-Filter Serie: 305 PVC-U/EPDM PN10 Leimende 32mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U/EPDM PN10 Leimende 32mm ERIKS Artikelnr. 11420193
Y-Filter Serie: 305 PVC-U/EPDM PN10 Leimende 40mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U/EPDM PN10 Leimende 40mm ERIKS Artikelnr. 12086381
Y-Filter Serie: 305 PVC-U/EPDM PN10 Leimende 63mm GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U/EPDM PN10 Leimende 63mm ERIKS Artikelnr. 11331491
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)