ProductPage

CONACO Y-Filter Typ: 1181 Edelstahl Innengewinde (BSPP) Class 800

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: Class 800
Filterfeinheit (mm): 0.8
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Y-Filter Type: 1181 Edelstahl ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) CONACO Y-Filter Type: 1181 Edelstahl ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 13383606
Y-Filter Type: 1181 Edelstahl ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) CONACO Y-Filter Type: 1181 Edelstahl ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 13035260
Y-Filter Type: 1181 Edelstahl ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Innengewinde (BSPP) 1" (25) CONACO Y-Filter Type: 1181 Edelstahl ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 13383607
Y-Filter Type: 1181 Edelstahl ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) CONACO Y-Filter Type: 1181 Edelstahl ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 13383608
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: Class 800
Filterfeinheit (mm): 0.8
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)