ProductPage

CONACO Y-Filter Typ: 1180 Stahl Innengewinde (NPT) Class 800

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: Class 800
Filterfeinheit (mm): 0.8
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Y-Filter Type: 1180 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) CONACO Y-Filter Type: 1180 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 13383594
Y-Filter Type: 1180 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) CONACO Y-Filter Type: 1180 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 13226658
Y-Filter Type: 1180 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25) CONACO Y-Filter Type: 1180 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10059090
Y-Filter Type: 1180 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) CONACO Y-Filter Type: 1180 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 13383595
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: Class 800
Filterfeinheit (mm): 0.8
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)