ProductPage

CONACO Y-Filter Typ: 1179 Edelstahl Flansch Class 600

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 600
Filterfeinheit (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 600 Flansch 1/2" (15) CONACO Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 600 Flansch 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 13464967
Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 600 Flansch 3/4" (20) CONACO Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 600 Flansch 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 13464968
Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 600 Flansch 1" (25) CONACO Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 600 Flansch 1" (25) ERIKS Artikelnr. 13464969
Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 600 Flansch 1.1/2" (40) CONACO Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 600 Flansch 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 13464970
Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 600 Flansch 2" (50) CONACO Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 600 Flansch 2" (50) ERIKS Artikelnr. 13464971
Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 600 Flansch 3" (80) CONACO Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 600 Flansch 3" (80) ERIKS Artikelnr. 13464972
Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 600 Flansch 4" (100) CONACO Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 600 Flansch 4" (100) ERIKS Artikelnr. 13464973
Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 600 Flansch 6" (150) CONACO Y-Filter Type: 1179 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 600 Flansch 6" (150) ERIKS Artikelnr. 13464974
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 600
Filterfeinheit (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)