ProductPage

CONACO Y-Filter Typ: 1177 Edelstahl Flansch Class 300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Filterfeinheit (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 300 Flansch 3/4" (20) CONACO Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 300 Flansch 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 13464958
Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 300 Flansch 1" (25) CONACO Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 300 Flansch 1" (25) ERIKS Artikelnr. 13464959
Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 300 Flansch 1.1/2" (40) CONACO Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 300 Flansch 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 13464960
Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 300 Flansch 2" (50) CONACO Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 300 Flansch 2" (50) ERIKS Artikelnr. 13464961
Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 300 Flansch 3" (80) CONACO Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 300 Flansch 3" (80) ERIKS Artikelnr. 13464962
Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 300 Flansch 4" (100) CONACO Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 300 Flansch 4" (100) ERIKS Artikelnr. 13464963
Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 300 Flansch 6" (150) CONACO Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 300 Flansch 6" (150) ERIKS Artikelnr. 13464964
Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 300 Flansch 8" (200) CONACO Y-Filter Type: 1177 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 300 Flansch 8" (200) ERIKS Artikelnr. 13464965
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Filterfeinheit (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)