ProductPage

CONACO Y-Filter Typ: 1175 Edelstahl Flansch Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Filterfeinheit (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 150 Flansch 1/2" (15) CONACO Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 150 Flansch 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10059069
Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 150 Flansch 3/4" (20) CONACO Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 150 Flansch 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 13383505
Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 150 Flansch 1" (25) CONACO Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 150 Flansch 1" (25) ERIKS Artikelnr. 13383506
Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 150 Flansch 1.1/2" (40) CONACO Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 0.8mm Class 150 Flansch 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10059071
Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 2" (50) CONACO Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12997151
Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 3" (80) CONACO Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 3" (80) ERIKS Artikelnr. 13383507
Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 4" (100) CONACO Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 4" (100) ERIKS Artikelnr. 13383508
Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 6" (150) CONACO Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 6" (150) ERIKS Artikelnr. 13383509
Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 8" (200) CONACO Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 8" (200) ERIKS Artikelnr. 13383510
Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 10" (250) CONACO Y-Filter Type: 1175 Edelstahl ASTM A351 CF8M 1.5mm Class 150 Flansch 10" (250) ERIKS Artikelnr. 13383511
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Filterfeinheit (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster