ProductPage

ECON® Y-Filter Typ: 1017 Bronze Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • (Salz-)Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Filterfeinheit (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 0.25mm PN16 Flansch DN20 ECON® Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 0.25mm PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 12037146
Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Flansch DN20 ECON® Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11811894
Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Flansch DN25 ECON® Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11811895

Katalog Artikelnr 1: EC010170025B314

Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Flansch DN32 ECON® Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11811896

Katalog Artikelnr 1: EC010170032B314

Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Flansch DN40 ECON® Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11811897

Katalog Artikelnr 1: EC010170040B314

Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Flansch DN50 ECON® Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 11811898

Katalog Artikelnr 1: EC010170050B314

Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Flansch DN65 ECON® Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11811899

Katalog Artikelnr 1: EC010170065B414

Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Flansch DN80 ECON® Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11811900

Katalog Artikelnr 1: EC010170080B414

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Filterfeinheit (mm)
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)