ProductPage

ASAHI Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Flansch
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filterfeinheit (mm): 0.7
Druckstufe Artikel: PN10
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 13248661
Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 25mm DN20 ASAHI Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 13248662
Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 32mm DN25 ASAHI Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 13248663
Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 50mm DN40 ASAHI Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 13248664
Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 63mm DN50 ASAHI Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 13248665
Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 90mm DN80 ASAHI Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 90mm DN80 ERIKS Artikelnr. 13248666
Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 110mm DN100 ASAHI Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 110mm DN100 ERIKS Artikelnr. 13248667
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Flansch
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filterfeinheit (mm): 0.7
Druckstufe Artikel: PN10
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)