ProductPage

ARI Y-Filter Serie: 23.050 Sphäroguss Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten
  • Perforation von 0,25mm geeignet für Dampfanwendungen

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Filterfeinheit (mm): 1.6
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Y-Filter Serie: 23.050 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN16 Flansch DN100 ARI Y-Filter Serie: 23.050 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 13278611
Y-Filter Serie: 23.050 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN16 Flansch DN125 ARI Y-Filter Serie: 23.050 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 13383534
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Filterfeinheit (mm): 1.6
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)