ProductPage

AIRPEL Duplex-Filter Typ: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN25 AIRPEL Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 10058867
Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN40 AIRPEL Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 10058868
Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN50 AIRPEL Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 10058869
Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN65 AIRPEL Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 14401927
Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN80 AIRPEL Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 10058870
Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN100 AIRPEL Duplex-Filter Type: 6632 Edelstahl 1.4408 Material Umschalthebel: Edelstahl PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 14028171
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)