ProductPage

AIRPEL Duplex-Filter Typ: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) AIRPEL Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 10058856
Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) AIRPEL Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10058854
Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) AIRPEL Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 10058858
Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) AIRPEL Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10058857
Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) AIRPEL Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 10058855
Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) AIRPEL Duplex-Filter Type: 1631 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr. 10058859
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)