ProductPage

SAB Duplex-Filter Typ: 11099 Sphäroguss/Grauguss EN-JS1050/EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Wasser (sauerstoffarm), Öl und andere Prozessflüssigkeiten
  • Waagerechte Leitungen
  • Geeignet für Druckleitungen

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Duplex-Filter Type: 11099 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN10 Flansch DN65 SAB Duplex-Filter Type: 11099 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN10 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 14441069
Duplex-Filter Type: 11099 Sphäroguss EN-JS1050 Material Umschalthebel: Bronze PN10 Flansch DN80 SAB Duplex-Filter Type: 11099 Sphäroguss EN-JS1050 Material Umschalthebel: Bronze PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 14441138
Duplex-Filter Type: 11099 Sphäroguss EN-JS1050 Material Umschalthebel: Bronze PN10 Flansch DN100 SAB Duplex-Filter Type: 11099 Sphäroguss EN-JS1050 Material Umschalthebel: Bronze PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 14441139
Duplex-Filter Type: 11099 Sphäroguss EN-JS1050 Material Umschalthebel: Bronze PN6 Flansch DN125 SAB Duplex-Filter Type: 11099 Sphäroguss EN-JS1050 Material Umschalthebel: Bronze PN6 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 14441140
Duplex-Filter Type: 11099 Sphäroguss EN-JS1050 Material Umschalthebel: Bronze PN6 Flansch DN150 SAB Duplex-Filter Type: 11099 Sphäroguss EN-JS1050 Material Umschalthebel: Bronze PN6 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 14441141
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)