ProductPage

LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24101 Polypropylen Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.
  • Horizontale Leitungen.
  • Druckleitungen.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Bauform: Seiteneingang / unten Ausgang
Geeignet für Beutelgröße
Beutelmenge: 1
Material Gehäuse: Polypropylen
Anschluss: Flansch
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Beutelfiltergehäuse Typ: 24101 Polypropylen Geeignet für Beutelgröße: 2 Flansch DN50 LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24101 Polypropylen Geeignet für Beutelgröße: 2 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 14445758
Beutelfiltergehäuse Typ: 24101 Polypropylen Geeignet für Beutelgröße: 5 Flansch DN50 LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24101 Polypropylen Geeignet für Beutelgröße: 5 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 14445760
Bauform: Seiteneingang / unten Ausgang
Geeignet für Beutelgröße
Beutelmenge: 1
Material Gehäuse: Polypropylen
Anschluss: Flansch
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)