ProductPage

LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24100 Polypropylen Innengewinde (BSP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.
  • Horizontale Leitungen.
  • Druckleitungen.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Bauform: Seiteneingang / unten Ausgang
Geeignet für Beutelgröße
Beutelmenge: 1
Material Gehäuse: Polypropylen
Anschluss: Innengewinde (BSP)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Beutelfiltergehäuse Typ: 24100 Polypropylen Geeignet für Beutelgröße: 2 Innengewinde (BSP) 2" (50) LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24100 Polypropylen Geeignet für Beutelgröße: 2 Innengewinde (BSP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14445757
Beutelfiltergehäuse Typ: 24100 Polypropylen Geeignet für Beutelgröße: 5 Innengewinde (BSP) 2" (50) LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24100 Polypropylen Geeignet für Beutelgröße: 5 Innengewinde (BSP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14445759
Bauform: Seiteneingang / unten Ausgang
Geeignet für Beutelgröße
Beutelmenge: 1
Material Gehäuse: Polypropylen
Anschluss: Innengewinde (BSP)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)