ProductPage

LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.
  • Horizontale Leitungen.
  • Druckleitungen.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Bauform: Seiteneingang / unten Ausgang
Geeignet für Beutelgröße
Beutelmenge: 1
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 1 PN10 Flansch DN50 LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 1 PN10 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 14234161
Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 1 PN10 Flansch DN100 LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 1 PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 14234163
Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 1 PN10 Flansch DN80 LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 1 PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 14234162
Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 2 PN10 Flansch DN80 LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 2 PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 14234172
Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 2 PN10 Flansch DN100 LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 2 PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 14234173
Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 2 PN10 Flansch DN50 LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 2 PN10 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 14234171
Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 3 PN10 Flansch DN25 LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 3 PN10 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 14234177
Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 4 PN10 Flansch DN25 LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24031 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 4 PN10 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 14234181
Bauform: Seiteneingang / unten Ausgang
Geeignet für Beutelgröße
Beutelmenge: 1
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)