ProductPage

LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24021 Edelstahl SS316 Innengewinde (BSP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.
  • Horizontale Leitungen.
  • Druckleitungen.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Bauform: Seiteneingang / unten Ausgang
Geeignet für Beutelgröße
Beutelmenge: 1
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Innengewinde (BSP)
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Beutelfiltergehäuse Typ: 24021 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 1 PN10 Innengewinde (BSP) 2" (50) LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24021 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 1 PN10 Innengewinde (BSP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14234160
Beutelfiltergehäuse Typ: 24021 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 2 PN10 Innengewinde (BSP) 2" (50) LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24021 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 2 PN10 Innengewinde (BSP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14234170
Beutelfiltergehäuse Typ: 24021 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 3 PN10 Innengewinde (BSP) 1" (25) LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24021 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 3 PN10 Innengewinde (BSP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 14234176
Beutelfiltergehäuse Typ: 24021 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 4 PN10 Innengewinde (BSP) 1" (25) LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24021 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 4 PN10 Innengewinde (BSP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 14234180
Bauform: Seiteneingang / unten Ausgang
Geeignet für Beutelgröße
Beutelmenge: 1
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Innengewinde (BSP)
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)