ProductPage

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Gase

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Anwendung: Gase
Material: PTFE
Geeignet für Typ/Serie: PF-EG
Maschenweite Filterelement (µm)
Konstruktion: Einschichtige Membran
Elementgröße
Elementverbindung
Dichtungen: EPDM
Nominal: Ja
Zulassungen: EC1935
Filter löschen (60 der 60 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 5" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 5" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494644
Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 5" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 5" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494647
Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 5" Elementverbindung: Code 8 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 5" Elementverbindung: Code 8 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494650
Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 5" Elementverbindung: DOE 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 5" Elementverbindung: DOE 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494641
Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 10" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 10" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494656
Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 10" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 10" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494659
Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 10" Elementverbindung: Code 8 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 10" Elementverbindung: Code 8 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494662
Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 10" Elementverbindung: DOE 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 10" Elementverbindung: DOE 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494653
Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 20" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 20" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494668
Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 20" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 20" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494671
Anwendung: Gase
Material: PTFE
Geeignet für Typ/Serie: PF-EG
Maschenweite Filterelement (µm)
Konstruktion: Einschichtige Membran
Elementgröße
Elementverbindung
Dichtungen: EPDM
Nominal: Ja
Zulassungen: EC1935
Filter löschen (60 der 60 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster