ProductPage

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Sterile Luft und Gase

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Vorratsartikel
Anwendung: Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material: Borosilikat
Geeignet für Typ/Serie: P-EG
Maschenweite Filterelement (µm): 0.2
Elementgröße
Dichtungen: EPDM
Absolut: Ja
Maximum Gastemperatur (°C): 200
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 03/10 0.2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 03/10 0.2µm ERIKS Artikelnr. 14161167
Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 04/10 0.2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 04/10 0.2µm ERIKS Artikelnr. 14161168
Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 04/20 0.2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 04/20 0.2µm ERIKS Artikelnr. 14161169
Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 05/20 0.2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 05/20 0.2µm ERIKS Artikelnr. 14161170
Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 05/25 0.2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 05/25 0.2µm ERIKS Artikelnr. 14161171
Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 07/25 0.2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 07/25 0.2µm ERIKS Artikelnr. 14161172
Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 07/30 0.2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 07/30 0.2µm ERIKS Artikelnr. 14161173
Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 10/30 0.2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 10/30 0.2µm ERIKS Artikelnr. 14161174
Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 15/30 0.2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 15/30 0.2µm ERIKS Artikelnr. 14161175
Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 20/30 0.2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 20/30 0.2µm ERIKS Artikelnr. 14161176
Vorratsartikel
Anwendung: Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material: Borosilikat
Geeignet für Typ/Serie: P-EG
Maschenweite Filterelement (µm): 0.2
Elementgröße
Dichtungen: EPDM
Absolut: Ja
Maximum Gastemperatur (°C): 200
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster