ProductPage

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten und Gase

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Anwendung: Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material: SS304
Geeignet für Typ/Serie: P-EG
Maschenweite Filterelement (µm)
Konstruktion
Elementgröße
Dichtungen: EPDM
Absolut: Ja
Maximum Gastemperatur (°C): 150
Filter löschen (84 der 84 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 03/10 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 03/10 1µm ERIKS Artikelnr. 14161209
Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 04/10 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 04/10 1µm ERIKS Artikelnr. 14161212
Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 04/20 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 04/20 1µm ERIKS Artikelnr. 14161215
Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 05/20 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 05/20 1µm ERIKS Artikelnr. 14161218
Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 05/25 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 05/25 1µm ERIKS Artikelnr. 14161221
Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 07/25 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 07/25 1µm ERIKS Artikelnr. 14161224
Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 07/30 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 07/30 1µm ERIKS Artikelnr. 14161227
Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 10/30 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 10/30 1µm ERIKS Artikelnr. 14161230
Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 15/30 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 15/30 1µm ERIKS Artikelnr. 14161233
Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 20/30 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 20/30 1µm ERIKS Artikelnr. 14161236
Anwendung: Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material: SS304
Geeignet für Typ/Serie: P-EG
Maschenweite Filterelement (µm)
Konstruktion
Elementgröße
Dichtungen: EPDM
Absolut: Ja
Maximum Gastemperatur (°C): 150
Filter löschen (84 der 84 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster