ProductPage

Schlammfilterelement Typ: 1187X HDPE Geeignet für Typ: 1187

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geeignet für Typ/Serie: 1187
Maschenweite Filterelement (mm)
Nenninnendurchmesser Filtergehäuse
Material: HDPE
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 3mm DN50 Geeignet für Typ 1187 Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 3mm DN50 Geeignet für Typ 1187 ERIKS Artikelnr. 13627432
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 3mm DN150 Geeignet für Typ 1187 Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 3mm DN150 Geeignet für Typ 1187 ERIKS Artikelnr. 13627442
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 8mm DN50 Geeignet für Typ 1187 Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 8mm DN50 Geeignet für Typ 1187 ERIKS Artikelnr. 13627433
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 8mm DN65 Geeignet für Typ 1187 Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 8mm DN65 Geeignet für Typ 1187 ERIKS Artikelnr. 13627435
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 8mm DN100 Geeignet für Typ 1187 Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 8mm DN100 Geeignet für Typ 1187 ERIKS Artikelnr. 13627439
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 8mm DN125 Geeignet für Typ 1187 Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 8mm DN125 Geeignet für Typ 1187 ERIKS Artikelnr. 13627441
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 8mm DN150 Geeignet für Typ 1187 Schlammfilterelement Type: 1187X HDPE 8mm DN150 Geeignet für Typ 1187 ERIKS Artikelnr. 13627443
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Geeignet für Typ/Serie: 1187
Maschenweite Filterelement (mm)
Nenninnendurchmesser Filtergehäuse
Material: HDPE
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams, am Freitag, den 24. Mai, von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, nicht verfügbar sein wird.

Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen,
Eriks Webshop-Team