ProductPage

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Anwendung: Flüssigkeiten
Geeignet für Typ/Serie: PF-EG
Material: Polypropylen
Maschenweite Filterelement (µm)
Elementgröße
Dichtungen: Silikon
Absolut: Ja
Zulassungen: EC1935
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 40" 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 40" 1µm ERIKS Artikelnr. 14494532
Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 60" 1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 60" 1µm ERIKS Artikelnr. 14494537
Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 40" 2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 40" 2µm ERIKS Artikelnr. 14494533
Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 60" 2µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 60" 2µm ERIKS Artikelnr. 14494538
Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 40" 3µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 40" 3µm ERIKS Artikelnr. 14494534
Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 60" 3µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 60" 3µm ERIKS Artikelnr. 14494539
Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 40" 5µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 40" 5µm ERIKS Artikelnr. 14494535
Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 60" 5µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 60" 5µm ERIKS Artikelnr. 14494540
Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 40" 10µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 40" 10µm ERIKS Artikelnr. 14494536
Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 60" 10µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 60" 10µm ERIKS Artikelnr. 14494541
Anwendung: Flüssigkeiten
Geeignet für Typ/Serie: PF-EG
Material: Polypropylen
Maschenweite Filterelement (µm)
Elementgröße
Dichtungen: Silikon
Absolut: Ja
Zulassungen: EC1935
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)