ProductPage

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Anwendung: Flüssigkeiten
Geeignet für Typ/Serie: PF-EG
Material: PVDF
Maschenweite Filterelement (µm)
Konstruktion: Einschichtige Membran
Elementgröße
Elementverbindung
Dichtungen: Silikon
Nominal: Ja
Zulassungen: EC1935
Steril: Ja
Filter löschen (80 der 80 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494705
Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494709
Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 8 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 8 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494713
Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: DOE 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: DOE 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494701
Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494721
Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494725
Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 8 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 8 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494729
Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: DOE 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: DOE 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494717
Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 20" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 20" Elementverbindung: Code 2 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494737
Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 20" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 20" Elementverbindung: Code 7 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494741
Anwendung: Flüssigkeiten
Geeignet für Typ/Serie: PF-EG
Material: PVDF
Maschenweite Filterelement (µm)
Konstruktion: Einschichtige Membran
Elementgröße
Elementverbindung
Dichtungen: Silikon
Nominal: Ja
Zulassungen: EC1935
Steril: Ja
Filter löschen (80 der 80 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster