ProductPage

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Anwendung: Flüssigkeiten
Geeignet für Typ/Serie: PF-EG
Material: PVDF
Maschenweite Filterelement (µm)
Konstruktion: Zweischichtige Membran
Elementgröße
Elementverbindung
Dichtungen: Silikon
Nominal: Ja
Zulassungen: EC1935
Steril: Ja
Filter löschen (160 der 160 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 2 0.2 + 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 2 0.2 + 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494802
Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 7 0.2 + 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 7 0.2 + 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494810
Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 8 0.2 + 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: Code 8 0.2 + 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494818
Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: DOE 0.2 + 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 5" Elementverbindung: DOE 0.2 + 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494794
Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 2 0.2 + 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 2 0.2 + 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494834
Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 7 0.2 + 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 7 0.2 + 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494842
Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 8 0.2 + 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: Code 8 0.2 + 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494850
Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: DOE 0.2 + 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 10" Elementverbindung: DOE 0.2 + 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494826
Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 20" Elementverbindung: Code 2 0.2 + 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 20" Elementverbindung: Code 2 0.2 + 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494866
Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 20" Elementverbindung: Code 7 0.2 + 0.1µm ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 20" Elementverbindung: Code 7 0.2 + 0.1µm ERIKS Artikelnr. 14494874
Anwendung: Flüssigkeiten
Geeignet für Typ/Serie: PF-EG
Material: PVDF
Maschenweite Filterelement (µm)
Konstruktion: Zweischichtige Membran
Elementgröße
Elementverbindung
Dichtungen: Silikon
Nominal: Ja
Zulassungen: EC1935
Steril: Ja
Filter löschen (160 der 160 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster