ProductPage

Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Material: Nylon
Konstruktion: Monofil
Beutelgröße
Maschenweite Filterbeutel (µm)
Absolut/nominal: Absolut
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 100
Beutelbefestigung: PE Polysnapring
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 100µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 100µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234137
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 125µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 125µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234138
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 150µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 150µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234140
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 175µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 175µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234141
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 200µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 200µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234142
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 250µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 250µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234143
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 300µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 300µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234144
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 400µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 400µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234145
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 500µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 500µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234146
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 100µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26021 Nylon/Monofil PE Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 100µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234147
50 Stück pro Paket
Material: Nylon
Konstruktion: Monofil
Beutelgröße
Maschenweite Filterbeutel (µm)
Absolut/nominal: Absolut
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 100
Beutelbefestigung: PE Polysnapring
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster