ProductPage

Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Material: Polyester
Konstruktion: Nadelfilz
Beutelgröße
Maschenweite Filterbeutel (µm)
Absolut/nominal: Nominal
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 100
Beutelbefestigung: PE Polysnapring
Filter löschen (50 der 50 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 1µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 1µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234082
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 3µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 3µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234083
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 5µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 5µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234085
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 10µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 10µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234086
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 25µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 25µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234087
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 50µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 50µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234088
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 75µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 75µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234089
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 100µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 100µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234090
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 150µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 150µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234091
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 200µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26011 Polyester/Nadelfilz PE Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 200µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234092
50 Stück pro Paket
Material: Polyester
Konstruktion: Nadelfilz
Beutelgröße
Maschenweite Filterbeutel (µm)
Absolut/nominal: Nominal
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 100
Beutelbefestigung: PE Polysnapring
Filter löschen (50 der 50 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster