ProductPage

Filterbeutel Typ: 26006 Polypropylen/Monofil PP Polysnapring

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Material: Polypropylen
Konstruktion: Monofil
Beutelgröße: 2 (180x840 mm)
Maschenweite Filterbeutel (µm): 300
Absolut/nominal: Absolut
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 90
Beutelbefestigung: PP Polysnapring
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Filterbeutel Typ: 26006 Polypropylen/Monofil PP Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 300µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26006 Polypropylen/Monofil PP Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 300µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454558
50 Stück pro Paket
Material: Polypropylen
Konstruktion: Monofil
Beutelgröße: 2 (180x840 mm)
Maschenweite Filterbeutel (µm): 300
Absolut/nominal: Absolut
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 90
Beutelbefestigung: PP Polysnapring
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)