ProductPage

Filterbeutel Typ: 26004 Polypropylen/Monofil Edelstahl Polysnapring

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Material: Polypropylen
Konstruktion: Monofil
Beutelgröße: 2 (180x840 mm)
Maschenweite Filterbeutel (µm)
Absolut/nominal: Absolut
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 90
Beutelbefestigung: Edelstahl Polysnapring
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Filterbeutel Typ: 26004 Polypropylen/Monofil Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 300µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26004 Polypropylen/Monofil Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 300µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454555
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26004 Polypropylen/Monofil Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 400µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26004 Polypropylen/Monofil Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 400µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454556
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26004 Polypropylen/Monofil Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 600µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26004 Polypropylen/Monofil Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 600µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454557
50 Stück pro Paket
Material: Polypropylen
Konstruktion: Monofil
Beutelgröße: 2 (180x840 mm)
Maschenweite Filterbeutel (µm)
Absolut/nominal: Absolut
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 90
Beutelbefestigung: Edelstahl Polysnapring
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)