ProductPage

Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Material: Polypropylen
Konstruktion: Nadelfilz
Beutelgröße: 2 (180x840 mm)
Maschenweite Filterbeutel (µm)
Absolut/nominal: Nominal
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 90
Beutelbefestigung: Edelstahl Polysnapring
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 1µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 1µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454545
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 3µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 3µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454546
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 5µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 5µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454547
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 10µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 10µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454548
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 25µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 25µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454549
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 50µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 50µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454550
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 75µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 75µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454551
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 100µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 100µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454552
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 150µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 150µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454553
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 200µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26002 Polypropylen/Nadelfilz Edelstahl Polysnapring Beutelgröße: 2 (180x840 mm) 200µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14454554
50 Stück pro Paket
Material: Polypropylen
Konstruktion: Nadelfilz
Beutelgröße: 2 (180x840 mm)
Maschenweite Filterbeutel (µm)
Absolut/nominal: Nominal
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 90
Beutelbefestigung: Edelstahl Polysnapring
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)