ProductPage

SAB Filterelement Typ: 11096X Edelstahl Geeignet für Typ: 11096

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geeignet für Typ/Serie: 11096
Maschenweite Filterelement (mm)
Maschenweite Filterelement (µm)
Material: Edelstahl
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
Filter löschen (120 der 120 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN25 Geeignet für Typ 11096 SAB Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN25 Geeignet für Typ 11096 ERIKS Artikelnr. 14380240
Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN32 - DN40 - DN50 Geeignet für Typ 11096 SAB Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN32 - DN40 - DN50 Geeignet für Typ 11096 ERIKS Artikelnr. 14380260
Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN65 Geeignet für Typ 11096 SAB Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN65 Geeignet für Typ 11096 ERIKS Artikelnr. 14380275
Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN80 Geeignet für Typ 11096 SAB Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN80 Geeignet für Typ 11096 ERIKS Artikelnr. 14380290
Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN100 Geeignet für Typ 11096 SAB Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN100 Geeignet für Typ 11096 ERIKS Artikelnr. 14380305
Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN125 Geeignet für Typ 11096 SAB Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN125 Geeignet für Typ 11096 ERIKS Artikelnr. 14380320
Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN150 Geeignet für Typ 11096 SAB Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN150 Geeignet für Typ 11096 ERIKS Artikelnr. 14380335
Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN200 Geeignet für Typ 11096 SAB Filterelement Type: 11096X Edelstahl 60µm DN200 Geeignet für Typ 11096 ERIKS Artikelnr. 14380351
Filterelement Type: 11096X Edelstahl 80µm DN25 Geeignet für Typ 11096 SAB Filterelement Type: 11096X Edelstahl 80µm DN25 Geeignet für Typ 11096 ERIKS Artikelnr. 14380241
Filterelement Type: 11096X Edelstahl 80µm DN32 - DN40 - DN50 Geeignet für Typ 11096 SAB Filterelement Type: 11096X Edelstahl 80µm DN32 - DN40 - DN50 Geeignet für Typ 11096 ERIKS Artikelnr. 14380261
Geeignet für Typ/Serie: 11096
Maschenweite Filterelement (mm)
Maschenweite Filterelement (µm)
Material: Edelstahl
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
Filter löschen (120 der 120 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster