ProductPage

AXIUM Filterelement Edelstahl Geeignet für Typ: 1679 1680

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrie, Chemie, Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik, Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchindustrie, in der CIP/SIP gereinigt wird.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Geeignet für Typ/Serie
Maschenweite Filterelement (mm)
Maschenweite Filterelement (µm)
Material: Edelstahl
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Filterelement Edelstahl 25µm Geeignet für Typ 1680 1679 AXIUM Filterelement Edelstahl 25µm Geeignet für Typ 1680 1679 ERIKS Artikelnr. 12717962
Filterelement Edelstahl 50µm Geeignet für Typ 1680 1679 AXIUM Filterelement Edelstahl 50µm Geeignet für Typ 1680 1679 ERIKS Artikelnr. 12717963
Filterelement Edelstahl 100µm Geeignet für Typ 1679 1680 AXIUM Filterelement Edelstahl 100µm Geeignet für Typ 1679 1680 ERIKS Artikelnr. 12118233
Filterelement Edelstahl 250µm Geeignet für Typ 1680 1679 AXIUM Filterelement Edelstahl 250µm Geeignet für Typ 1680 1679 ERIKS Artikelnr. 12188209
Filterelement Edelstahl 500µm Geeignet für Typ 1680 1679 AXIUM Filterelement Edelstahl 500µm Geeignet für Typ 1680 1679 ERIKS Artikelnr. 12433835
Filterelement Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1680 1679 AXIUM Filterelement Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1680 1679 ERIKS Artikelnr. 12259108
Filterelement Edelstahl 2mm Geeignet für Typ 1679 1680 AXIUM Filterelement Edelstahl 2mm Geeignet für Typ 1679 1680 ERIKS Artikelnr. 12717964
Filterelement Edelstahl 3mm Geeignet für Typ 1679 1680 AXIUM Filterelement Edelstahl 3mm Geeignet für Typ 1679 1680 ERIKS Artikelnr. 12135552
Geeignet für Typ/Serie
Maschenweite Filterelement (mm)
Maschenweite Filterelement (µm)
Material: Edelstahl
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)