ProductPage

AXIUM Filterelement Edelstahl Geeignet für Typ: 1677 1678

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrie, Chemie, Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik, Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchindustrie, in der CIP/SIP gereinigt wird

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Geeignet für Typ/Serie
Maschenweite Filterelement (mm)
Maschenweite Filterelement (µm)
Material: Edelstahl
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Filterelement Edelstahl 25µm Geeignet für Typ 1677 1678 AXIUM Filterelement Edelstahl 25µm Geeignet für Typ 1677 1678 ERIKS Artikelnr. 12717960
Filterelement Edelstahl 50µm Geeignet für Typ 1678 1677 AXIUM Filterelement Edelstahl 50µm Geeignet für Typ 1678 1677 ERIKS Artikelnr. 11968294
Filterelement Edelstahl 250µm Geeignet für Typ 1677 1678 AXIUM Filterelement Edelstahl 250µm Geeignet für Typ 1677 1678 ERIKS Artikelnr. 12079443
Filterelement Edelstahl 500µm Geeignet für Typ 1677 1678 AXIUM Filterelement Edelstahl 500µm Geeignet für Typ 1677 1678 ERIKS Artikelnr. 12507654
Filterelement Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1677 1678 AXIUM Filterelement Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1677 1678 ERIKS Artikelnr. 11933325
Filterelement Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1677 1678 AXIUM Filterelement Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1677 1678 ERIKS Artikelnr. 12717961
Filterelement Edelstahl 2mm Geeignet für Typ 1677 1678 AXIUM Filterelement Edelstahl 2mm Geeignet für Typ 1677 1678 ERIKS Artikelnr. 12034782
Filterelement Edelstahl 3mm Geeignet für Typ 1678 1677 AXIUM Filterelement Edelstahl 3mm Geeignet für Typ 1678 1677 ERIKS Artikelnr. 12159301
Geeignet für Typ/Serie
Maschenweite Filterelement (mm)
Maschenweite Filterelement (µm)
Material: Edelstahl
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)