ProductPage

AXIUM Filterelement Edelstahl Geeignet für Typ: 1675 1676

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrie, Chemie, Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik, Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchindustrie, in der CIP/SIP gereinigt wird.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Geeignet für Typ/Serie
Maschenweite Filterelement (mm)
Material: Edelstahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Filterelement Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1676 1675 AXIUM Filterelement Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1676 1675 ERIKS Artikelnr. 12435317
Filterelement Edelstahl 2mm Geeignet für Typ 1675 1676 AXIUM Filterelement Edelstahl 2mm Geeignet für Typ 1675 1676 ERIKS Artikelnr. 12726817
Filterelement Edelstahl 3mm Geeignet für Typ 1676 1675 AXIUM Filterelement Edelstahl 3mm Geeignet für Typ 1676 1675 ERIKS Artikelnr. 12726818
Geeignet für Typ/Serie
Maschenweite Filterelement (mm)
Material: Edelstahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)