ProductPage
PCE

SUPRABEAM LED-Stirnleuchte Serie V

ERIKS Artikel #

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp

LED-Kopflampe V3 Fokus

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffverbund und doppelt eloxiertem Aluminium, anthrazit, mit 4-stufigem Druckschalter und goldbeschichteten Kontakten. Fokuseinstellung durch Heraus-/Hineinschieben des Lampenkopfes. Leuchtstärke einstellbar, mit drei Modi (Boost/Dimmer mit Merkfunktion/SOS-Takt). Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband. Spritzwassergeschützt, Betriebstemperatur –30 °C bis +60 °C. Lieferung inkl. Gürteltasche und 3 Micro-Batterien AAA/LR03.



Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffverbund und doppelt eloxiertem Aluminium, anthrazit, mit 4-stufigem Druckschalter und goldbeschichteten Kontakten. Fokuseinstellung durch Heraus-/Hineinschieben des Lampenkopfes, fokussierbar 5–60°, Lichtstrahl bis 210 m, Leuchtstärke einstellbar, mit drei Modi (Boost/ Dimmer mit Merkfunktion/SOS-Takt). Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband. Spritzwassergeschützt, Betriebstemperatur –30 °C bis +60 °C. Lieferung inkl. Gürteltasche und 3 Micro-Batterien AAA/LR03.