PHILIPS Leuchtstofflampe 36W/840 120cm
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Braucht Vorschaltgeräte: Ja
Dimmbar: ja, mit DIMM-EKG
Energie-Effizienzklasse: A
Sockel/Fassung: G13
Leistung - Watt (W): 36
Lichtstrom - Lumen (lm): 3350
Lampenlichtausbeute - (lm / W): 93
Leichte Farbtemperatur - Kelvin (K): 4000
Farbkennung: 840
Farbwiedergabeindex - CRI: 85
Der Energieverbrauch - (kWh / 1000h): 36
Lebensdauer - Std. (h): 20000