DURACELL Procell Batterie 1,5 V Typ AAA, LR03
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Marke: Duracell
Serie: Procell
Hersteller code: PC2400
Model: AAA
Technologie: alkaline
Nennspannung: 1.5 Volts
Kapazität: 1262 mAh
Länge: 44.5 mm
Durchmesser: 10.5 mm
Gewicht pro batterie: 11.6 gram
Verpackung: Box mit 10 batteries
Betriebstemperatur: -20°C bis 54°C