ProductPage

Apparatepuffer EPDM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als Maschinenfüsse und Dämpfung, mit Metallverstärkung für höhere Beanspruchung.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.

Vorratsartikel
Typ: 1
Höhe (mm): 12
Material: EPDM
D (mm): 20
d (mm): 5
e (mm): 8
H (mm): 12
s (mm): 6
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Apparatepuffer EPDM schwarz 20x12mm Apparatepuffer EPDM schwarz 20x12mm ERIKS Artikelnr. 12730362
Vorratsartikel
Typ: 1
Höhe (mm): 12
Material: EPDM
D (mm): 20
d (mm): 5
e (mm): 8
H (mm): 12
s (mm): 6
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)