ProductPage

Apparatepuffer CR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse für den Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.

Höhe (mm): 4.5
Material: CR
D (mm): 20
d (mm): 3.5
e (mm): 6
H (mm): 4.5
s (mm): 2.5
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Apparatepuffer CR schwarz 20x4.5mm Apparatepuffer CR schwarz 20x4.5mm ERIKS Artikelnr. 12730360
Höhe (mm): 4.5
Material: CR
D (mm): 20
d (mm): 3.5
e (mm): 6
H (mm): 4.5
s (mm): 2.5
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)