ProductPage

RADOLID Schraubenkappen PE Typ TSW2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Diese Kappe besitzt eine höhenverstellbare Aufkappe und kann dadurch dem Gewindeüberstand angepasst werden. Typ TSW mit höhenverstellbarer Kappe für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe. Typ TSW2 mit höhenverstellbarer Kappe für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig

Typ
Material: PE
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Teleskop-Schraubenkappen S-I TSW22-2-G40 M14 RADOLID Teleskop-Schraubenkappen S-I TSW22-2-G40 M14 ERIKS Artikelnr. 12731039
Teleskop-Schraubenkappen S-I Typ TSW2 RADOLID Teleskop-Schraubenkappen S-I Typ TSW2 ERIKS Artikelnr. 12731040
Teleskop-Schraubenkappen S-I Typ TSW24-2-G65 M16 RADOLID Teleskop-Schraubenkappen S-I Typ TSW24-2-G65 M16 ERIKS Artikelnr. 12731042
Teleskop-Schraubenkappen S-I Typ TSW2 RADOLID Teleskop-Schraubenkappen S-I Typ TSW2 ERIKS Artikelnr. 12731043
Teleskop-Schraubenkappen S-I Typ TSW36-2-G102 M24 RADOLID Teleskop-Schraubenkappen S-I Typ TSW36-2-G102 M24 ERIKS Artikelnr. 12731045
Typ
Material: PE
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)