ProductPage

RADOLID Schraubenkappen PE Typ TSW1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Diese Kappe besitzt eine höhenverstellbare Aufkappe und kann dadurch dem Gewindeüberstand angepasst werden. Typ TSW mit höhenverstellbarer Kappe für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.

Typ
Material: PE
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW27-1-G57 M18 schwarz RADOLID Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW27-1-G57 M18 schwarz ERIKS Artikelnr. 12731020
Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW1 schwarz RADOLID Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW1 schwarz ERIKS Artikelnr. 12731021
Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW24-1-G41 M16 schwarz RADOLID Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW24-1-G41 M16 schwarz ERIKS Artikelnr. 12731022
Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW24-1-G87 M16 schwarz RADOLID Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW24-1-G87 M16 schwarz ERIKS Artikelnr. 12731033
Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW27-1-G57 M18 schwarz RADOLID Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW27-1-G57 M18 schwarz ERIKS Artikelnr. 12731034
Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW32-1-G70 M22 schwarz RADOLID Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW32-1-G70 M22 schwarz ERIKS Artikelnr. 12731037
Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW46-1-G112 M30 schwarz RADOLID Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW46-1-G112 M30 schwarz ERIKS Artikelnr. 12731038
Typ
Material: PE
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)