ProductPage

RADOLID Innensechskantkappen PE Typ ISK1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Schützen den Innensechskant vor Verschmutzung und Korrosion. Der zylindrische Halteteil der Kappe besitzt in Achsrichtung drei Keile, welche eingeführt in die Sechskantecken, zunächst noch keine Verbindung zur Schraube herstellen. Erst durch eine Drehung der Kappe um 30° mittels eines Schraubendrehers oder einer Münze etc. werden die drei Keile radial aus den Ecken heraus auf die Schlüsselflächen gepresst und erzeugen hier eine starke Haftreibung. Die Kappe sitzt fest. Eine entgegengesetzte Drehung löst die Kappe wieder: Die Kappe ist mehrfach verwendbar. Für Innensechskant (DIN 912).

Ausführung ISK 1 ist passend zu Zylinderkopfschrauben (DIN 912), wobei nur der Innensechskant der Schraube geschützt wird.

Typ
Material: PE
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 80
H (mm)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Innensechskantkappen Typ ISK 6-1 M8 RADOLID Innensechskantkappen Typ ISK 6-1 M8 ERIKS Artikelnr. 12731046
Innensechskantkappen Typ ISK 8-1 M10 RADOLID Innensechskantkappen Typ ISK 8-1 M10 ERIKS Artikelnr. 12731047
Innensechskantkappen Typ ISK 10-1 M12 RADOLID Innensechskantkappen Typ ISK 10-1 M12 ERIKS Artikelnr. 12731048
Innensechskantkappen Typ ISK 14-1 M16 RADOLID Innensechskantkappen Typ ISK 14-1 M16 ERIKS Artikelnr. 12731050
Innensechskantkappen Typ 19-1 M24 RADOLID Innensechskantkappen Typ 19-1 M24 ERIKS Artikelnr. 12731052
Typ
Material: PE
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 80
H (mm)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)