ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl Wafer Typ mit O-Ringen PN40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe und O-Ringen, Druckstufe PN40.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ mit O-Ringen
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: NBR
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr. 14471888
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr. 14471889
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr. 14471890
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN100 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN100 Druckstufe Flansch: PN10/16 ERIKS Artikelnr. 14471891
Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen EN (DIN) DN125 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen EN (DIN) DN125 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr. 14471892
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN150 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN150 Druckstufe Flansch: PN10/16 ERIKS Artikelnr. 14471893
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN200 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN200 Druckstufe Flansch: PN10/16 ERIKS Artikelnr. 14471894
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN250 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN250 Druckstufe Flansch: PN10/16 ERIKS Artikelnr. 14471895
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN300 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN300 Druckstufe Flansch: PN10/16 ERIKS Artikelnr. 14471896
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ mit O-Ringen
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: NBR
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)