ProductPage

SAB Duplex-Filter Typ: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Wasser (sauerstoffarm), Öl und andere Prozessflüssigkeiten
  • Waagerechte Leitungen
  • Geeignet für Druckleitungen

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN15 SAB Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 14380447
Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN20 SAB Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 14380449
Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN25 SAB Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 14380450
Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN32 SAB Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 14380451
Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN40 SAB Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 14380452
Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN50 SAB Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 14380453
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)