ProductPage

Wellendichtring Typ RZV

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 mit gummierten Außendurchmesser, ohne Spiralfeder und ohne Staublippe. Diese Ausführung wird überwiegend zur Abdichtung von Nadellagern und als Fettabdichtung eingesetzt. Hier ist keine Spiralfeder vorhanden.

Max. Druck: Drucklos
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 10 m/s

Vorratsartikel
Typ: RZV
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller
Dichtlippen Material
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Max. statischer Druck (bar)
Druckbeständig: Nein
Mit Staublippe: Nein
Filter löschen (33 der 33 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Wellendichtring FKM RZV 8x12x3 Wellendichtring FKM RZV 8x12x3 ERIKS Artikelnr. 11114640
Wellendichtring NBR RZV 10x15x3 Wellendichtring NBR RZV 10x15x3 ERIKS Artikelnr. 10006928
Wellendichtring NBR RZV 12x19x3 Wellendichtring NBR RZV 12x19x3 ERIKS Artikelnr. 11163370
Wellendichtring NBR RZV 13x19x3 Wellendichtring NBR RZV 13x19x3 ERIKS Artikelnr. 11033879
Wellendichtring NBR RZV 14x20x5 Wellendichtring NBR RZV 14x20x5 ERIKS Artikelnr. 10009077
Wellendichtring NBR RZV 14x21x3 Wellendichtring NBR RZV 14x21x3 ERIKS Artikelnr. 11252413
Wellendichtring NBR RZV 14x22x3 Wellendichtring NBR RZV 14x22x3 ERIKS Artikelnr. 10009078
Wellendichtring NBR RZV 15x25x3 Wellendichtring NBR RZV 15x25x3 ERIKS Artikelnr. 11326223
Wellendichtring NBR RZV 15,85x20,65x3,17 Wellendichtring NBR RZV 15,85x20,65x3,17 ERIKS Artikelnr. 10012505
Wellendichtring NBR RZV 16x20,7x3,17 Wellendichtring NBR RZV 16x20,7x3,17 ERIKS Artikelnr. 10011061
Vorratsartikel
Typ: RZV
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller
Dichtlippen Material
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Max. statischer Druck (bar)
Druckbeständig: Nein
Mit Staublippe: Nein
Filter löschen (33 der 33 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster